エアー台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41907347 品番DSK-311AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000

幅広のエアータイヤを採用。荒れた路面でも楽々操作が可能です。

積載荷重(kg)250 材質ユカイタポリプロピレン ハンドルスチール 質量(kg)20 車輪径(Φmm)180×2(自在)、180×2(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×H900

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする