マルゼン[厨房機器]
電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型
炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
TKG品番
9-0727-0101
消費電力(kW)
2.05
電源(V)
単相200(50/60Hz)
仕様
電磁ユニット:2Kw
付属品
フィルター 1個(200V電源)
質量(kg)
10.5
プレート寸法(mm)
275×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×450×120
電源コード(m)
2
容量(A)
手元開閉器:15
内容量
1個
注意
※御注文の際はプラグ形状を御指定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41908284
MIH-02C
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください