曜日別特売

白木 料理舟 6尺

白木 料理舟 6尺 - 雅うるし工芸
TKG品番9-2168-0505材質唐桧質量(kg)22サイズ6尺寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×540、盛り付け部:475×260内容量1個
注意
※6尺はメーカーより直送になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41910314-
312,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする