曜日別特売

ピビンパガッツ2(立消え安全装置付)

ピビンパガッツ2(立消え安全装置付) - 山岡金属工業ピビンパガッツ2(立消え安全装置付) - 山岡金属工業
質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×600×206口数燃焼部:2使用可能径(Φ)鍋:18~21cm点火方式圧電点火接続口径(Φmm)9.5ガス用ゴム管内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41915178SPK-572T9-0784-0101LPガス
98,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915187SPK-572T9-0784-010212A
98,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915196SPK-572T-13A
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41915196SPK-572T41915187SPK-572TSPK-572T ピビンパガッツ2(立消え安全装置付) 山岡金属工業 41915187ピビンパガッツ2(立消え安全装置付)山岡金属工業1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする