山岡金属工業
ピビンパガッツ4(立消え安全装置付)
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×600×206
口数
燃焼部:4
使用可能径(Φ)
鍋:18~21cm
点火方式
圧電点火
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41915205
SPK-574T
9-0784-0201
LPガス
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915214
SPK-574T
9-0784-0202
12A
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915223
SPK-574T
-
13A
¥
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。