曜日別特売

ホットエース

ホットエース - 小川製作所
(1件のレビュー)

背面:オープン。
前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。

TKG品番9-0826-0201付属品ケーキバット16インチ1枚高さ(mm)520奥行(mm)320間口(mm)430電源(V)単相100V消費電力(W)250(赤外線ランプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41918678-
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41918678
2023-08-11
用途: 地元のお祭りで使います。
Tea room 轍飲食業

単純な構造デザインで、誰でも簡単に使用できます。2段になっていると良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする