常盤ステンレス工業
BSウォーマースタンドセット
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番
9-1641-0301
消費電力(W)
100
電源(V)
単相100
材質
スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:460×330×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41918879
BS2AX
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください