曜日別特売

BSウォーマースタンドセット

BSウォーマースタンドセット - 常盤ステンレス工業

ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。

電源(V)単相100消費電力(W)100材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンB質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:400×260×140TKG品番9-1641-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41918888BS5B100スタンド:400×260×140
170,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする