常盤ステンレス工業
ビュッフェウォーマースタンド
外装:木製塗装仕上げ。特註で丸・小判フードパン仕様もあります。
TKG品番
9-1641-1101
消費電力(W)
500
電源(V)
単相100
温度調節範囲(℃)
30~120(ダイヤル式)
材質
本体:木製 熱板:アルミ材
質量(kg)
20
有効内寸(mm)
1270×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×420×150
内容量
1個
注意
※<NHC13>耐熱フードパンBは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41918915
HW-300
¥
340,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください