曜日別特売

コンパクト IHコンロ

コンパクト IHコンロ - 中部コーポレーション

間口30cmの省スペースに5kWの強火力!!
通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。

TKG品番9-0727-0201消費電力(kW)5電源(V)3相200質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×180トッププレート(mm)300×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41919405DD50TAA
360,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする