天領まな板
PE 臼 3升用(木台付)
ひび割れの心配がなくお手入れも簡単です。
TKG品番
9-0417-0901
材質
ポリエチレン(木)、スタンド/天然木
質量(kg)
27
高さ(mm)
セット時:約550
穴深さ(mm)
180
内径(mm)
400
直径×高さ(mm)
500×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41920315
-
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください