天領まな板
PE 杵 小
ささくれや木屑が臼に入る事がなく衛生的です。
TKG品番
9-0417-1002
材質
ポリエチレン(天然木)
全長(mm)
900
質量(kg)
約2.2
サイズ
小
直径(Φmm)
70
奥行(mm)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41920333
-
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください