曜日別特売

電気 ペットウォーマー

電気 ペットウォーマー - 日本ヒーター販売

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。

電源(V)単相100材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921164PW45-E3465248×425×7049-0829-0201
64,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
41921173PW60-N3450335×425×704-
78,000
取扱い終了
返品不可
41921189PW90-S3615468×425×7049-0000-0000
101,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする