鈴屋
綿 座布団IT やまと格子184 セット
セット時の中綿は合繊綿になります。
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41925757
-
9-2504-1001
赤
550×510×90
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41925766
-
9-2504-1002
赤
460×460×70
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41925793
-
9-2504-1101
青
550×510×90
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41925809
-
9-2504-1102
青
460×460×70
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください