climbing(クライミング)
共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズ
材質
並ガラス
色
茶
キャップ形式
共栓
口タイプ
広口
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41930745
CL3121-04-10
250
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
41957415
CL3121-06-10
1000
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください