連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006内容量1式