500万画素AHDシリーズ2ch対応超小型DVR

500万画素AHDシリーズ2ch対応超小型DVR - 塚本無線
(3件のレビュー)

500万画素AHDカメラ対応2ch小型デジタルレコーダー
SDカード512GB2枚に対応(オプション)
業界最小級コンパクトDVR
500万画素の高解像度で映像記録
映像だけでなく音声も記録可能
低電力動作で車載にも利用できます
カメラの電源も録画機から出力
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
500万画素のカメラを1秒間最大20コマで録画可能
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度2560×1920(1920p)をSDカードに記録
映像データはH.264で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ

質量(g)
約310
※ケーブル等の付属品含まず
規格【信号】AHD電源DC10V~32V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×101×28解像度【録画】500万画素/400万画素/300万画素/1080P/720P/CVBS/AUTO入出力【音声】入力:2/出力:2RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート500万画素:20fps/400万画素:30fps容量(GB)512(SDカード/オプション)録画方式常時録画/スケジュール録画/モーション録画内容量1台
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41933895WTW-ADSM62G
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41933895
2021-01-12
用途: 事務所の外の監視カメラ
AEコア株式会社サービス業

SDカードでの録画で安定で助かります。ただ取扱い説明書は最低限の記載で判りにくいです、ここが欠点かもしれません

対象商品 : 41933895
2021-05-24
用途: 防犯カメラの録画の管理に使用
建設業・工事業

コストパフォーマンスが高く耐久性
にも問題なく使用でき、使い勝手の良い
機器です。

対象商品 : 41933895
2020-04-26
用途: 防犯カメラ記録用

使用については特に問題ないが、リモコン無くした時・故障した時手動ようがあれば鼓したこと事なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする