オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)
57×2.3
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41944045
CSS5SS690D-A
690(呼称/RW)
¥
6,330
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944054
CSS5SS620D-A
620(呼称/RW)
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944063
CSS5SS490D-A
490(呼称/RW)
¥
5,740
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944079
CSS5SS390D-A
390(呼称/RW)
¥
5,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944088
CSS5SS305D-A
305(呼称/RW)
¥
5,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません