CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063

 

CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063
CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063
CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063
CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063
CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063
CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063
CSS5SS490D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機 41944063

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
ローラー幅(mm)490(呼称/RW)
内容量1本注文コード41944063品番CSS5SS490D-A
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ

ローラー幅(mm)
490(呼称/RW)
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
ローラ外径×肉厚(mm)
57×2.3
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする