オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル (ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)
60.5×2.3
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー
材質
【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41944343
CMM5WS990C-A
990(呼称/RW)
¥
10,670
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944359
CMM5WS890C-A
890(呼称/RW)
¥
10,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944368
CMM5WS790C-A
790(呼称/RW)
¥
9,750
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944377
CMM5WS690C-A
690(呼称/RW)
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944386
CMM5WS620C-A
620(呼称/RW)
¥
9,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944395
CMM5WS490C-A
490(呼称/RW)
¥
8,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944404
CMM5WS390C-A
390(呼称/RW)
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944413
CMM5WS305C-A
305(呼称/RW)
¥
7,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944429
CMM5WS1190C-A
1190(呼称/RW)
¥
11,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944438
CMM5WS1090C-A
1090(呼称/RW)
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません