曜日別特売

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル (ベアリング入り)

チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) - オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) - オークラ輸送機

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製2列スプロケット付ローラ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ

ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
全10種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41944447CMM5WS990C-N990(呼称/RW)
10,670
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944456CMM5WS890C-N890(呼称/RW)
10,230
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944465CMM5WS790C-N790(呼称/RW)
9,750
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944474CMM5WS690C-N690(呼称/RW)
9,500
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944483CMM5WS620C-N620(呼称/RW)
9,020
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944499CMM5WS490C-N490(呼称/RW)
8,380
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944508CMM5WS390C-N390(呼称/RW)
8,070
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944517CMM5WS305C-N305(呼称/RW)
7,830
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944526CMM5WS1190C-N1190(呼称/RW)
11,920
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41944535CMM5WS1090C-N1090(呼称/RW)
11,300
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする