オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製2列スプロケット付ローラ
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
材質
【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り
シャフト
なし
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1本
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945454
CTT4WS690D-N
690(呼称/RW)
57×97.4
¥
14,680
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945463
CTT4WS620D-N
620(呼称/RW)
57×90.4
¥
13,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945479
CTT4WS490D-N
490(呼称/RW)
57×85.6
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945488
CTT4WS390D-N
390(呼称/RW)
57×80
¥
11,310
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41945497
CTT4WS305D-N
305(呼称/RW)
57×74.7
¥
10,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません