曜日別特売

ハーネス用安全ベスト 装着できるんです

ハーネス用安全ベスト 装着できるんです - ミズケイハーネス用安全ベスト 装着できるんです - ミズケイハーネス用安全ベスト 装着できるんです - ミズケイ
(3件のレビュー)

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。

種類ベスト型サイズF材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)着丈(cm)約40丈区分ショート丈内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419413065941111
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
419413155941112
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
419413245941113
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941315
2022-04-19
用途: 看板取り付け
建設業・工事業

色も好きで使いやすく軽いです。ハーネス対応で助かります。

対象商品 : 41941324
2022-06-27
用途: 足場組立時
株式会社 創建工房建設業・工事業

夏場が暑いのでもう少しメッシュ系を増やせたら有難い

対象商品 : 41941324
2020-02-21
用途: 足場作業
建設業・工事業

ピッタリ固定できない。
後方が余裕ない。
もっと、丈が長くても良いのでは
以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする