曜日別特売

CYGUSグローブライトタイプ

CYGUSグローブライトタイプ - オシザワCYGUSグローブライトタイプ - オシザワCYGUSグローブライトタイプ - オシザワCYGUSグローブライトタイプ - オシザワCYGUSグローブライトタイプ - オシザワ
(1件のレビュー)

新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。
色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。

用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)内容量1双
注意
※軽量、快適、フィット感を重視しているので密度が甘い関係上、針、ささくれ、バリ、鋭利な刃物の先端等は貫通します。あくまで切り裂きに強いという点を認識下さい。
※火には弱いので、火があたる可能性がある箇所での使用や、100℃以上場所での保管は避けて下さい。
※自動編み機で作成しており、密度も薄めに作っている為、中から糸が出やすくなっております。その際は中に戻して頂くか、ライター等で余分のみを溶かして処理して下さい。
※耐切創能力は高いですが、切れない訳ではありませんので過信しないようにして下さい。
※繊維の特性上、人によりチクチクしたりかぶれたりする可能性があります。そのような症状が出た際は直ちに使用をやめ、医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4194669611200M/L兼用ブラックレベル4(EN388)1
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41946696
2020-03-12
用途: 金属加工時、金型組込時

両手にフィットしゴワゴワ感が全く無く、作業性抜群でした。
刃物でも切れないので、安心して作業が出来、魔法の様なグローブに大変満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする