曜日別特売

ミストファン

ミストファン - J&S

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。

用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に噴霧量(L/h)30消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094電源(V)単相100電源コード(m)3.2質量(kg)90周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648羽根寸法(cm)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41960748JWF1000-UCP
740,000
709,000
779,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする