曜日別特売

PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー

PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー - DS(大進)

排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。

用途
作業場や工場などでの暑さ対策に。
質量(kg)
40
電圧
単相100V
サイズ(cm)
約41×43×86
電源コード(m)
約4.2 アース可動プラグ
周波数
(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.20/1.40
電気代の目安
【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円
冷媒
HFC R32
冷房能力(kW)
2.2/2.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553965PWSC-25
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする