曜日別特売

サイアノックス水和剤

サイアノックス水和剤 - 住友化学

広範囲の害虫を効率的に防除!

用途カイガラムシ・シンクイムシ・アブラムシ等の防除に!農林水産省登録第(号)12090毒劇区分普通物有効成分CYAP40.0%剤形水和剤
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合作物
適合害虫
適合病害虫
希釈倍率
使用液
使用方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963329-1袋(500g)りんご、もも、ネクタリン、なし(無袋栽培/有袋栽培)、かき、すもも、ぶどう、おうとう、みかん、マルメロ、ブルーベリーアブラムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、モモハモグリガ、カイガラムシ類、フジコナカイガラムシ、カキノヘタムシガ、カメムシ類、ブドウスカシバ、フタテンヒメヨコバイ、ケムシ類、コナカイガラムシ類、ドクガ、マイマイガ----
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
43639436-1個(1kg)りんご、もも、ネクタリン、なし(無袋栽培)、なし(有袋栽培)、かき、すもも、ぶどう、おうとう、みかん、マルメロ、ブルーベリー-アブラムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、カイガラムシ類、フジコナカイガラムシ、ブドウスカシバ、フタテンヒメヨコバイ、ケムシ類、コナカイガラムシ類、ドクガ、マイマイガ1000倍200~700L/10a散布
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする