サブリナフロアブル

サブリナフロアブル - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)

使用時に調整しやすいフロアブルのBT剤です。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産にも使用することができます。

有効成分バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素(力価として 1,000B.m.m 単位 /M)10.0%、界面活性剤、増量剤等90.0%適合害虫【野菜類(はくさい、えごま(葉)を除く)】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【はくさい】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、【からしな(種子)】アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、【豆類(種実)いも類】ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【雑穀類(ひえを除く)】アワノメイガ、【ひえ】アワノメイガ、イネヨトウ、【えごま(葉)】コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ベニフキノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、【えごま(種子)】ベニフキノメイガ、【茶】チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、【食用ほおのき(葉)】マイマイガ、【食用さくら(葉)/食用さくら(花)/樹木類】ケムシ類農林水産省登録第(号)21694毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963356-
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする