BASF(ビーエーエスエフ)
ザンプロDMフロアブル
二つの有効成分で、疫病・べと病の生活環のほぼ全てのステージを強く阻害します。
葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。
浸達性を有し、治療的効果も有します。
適合病害虫
べと病、疫病、白色疫病
有効成分
アメトクトラジン27.0%、ジメトモルフ20.3%
性状
類白色水和性、粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23455
毒劇区分
普通物
内容量
1本(250mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41963417
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください