曜日別特売

ジャスモメート液剤

ジャスモメート液剤 - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)

エチレンによる成熟促進とは別の経路でアントシアニン(リンゴの紅色色素)の生合成を活性化し、着色を促進します。
散布樹の果実品質は自然収穫果実と比較しても糖度、酸度、味、果肉硬度、日持ち性はほとんど変わりません。

適合作物りんご、ぶどう(巨峰)、かんきつ、清見、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん(苗木)、温州みかん成分プロヒドロジャスモン5.0%。界面活性剤、有機溶媒、水等95.0%農林水産省登録第(号)21051毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
注意
※眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)。
※散布の際は農薬用マスクなどを着用する。作業後はうがいをするとともに洗眼する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963505-
オープン
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする