ジャックポット顆粒水和

ジャックポット顆粒水和 アリスタライフサイエンス

微生物殺虫剤であり、環境に対する影響、各種残留問題、人畜に対する毒性の心配がありません。
ジャックポット顆粒水和剤の殺虫成分は、アイザワイ系統ですが、クルスターキ系統のタンパク毒素も持っている=ハイブリッド型であるため、両系統の殺虫活性を併せ持っています。
→アイザワイ系統のハスモンヨトウ・ヨトウガ・シロイチモジヨトウに対する効果
→クルスターキ系統のコナガ・アオムシ・オオタバコガに対する効果
JAS法に適合し、農薬散布回数にカウントされませんので、有機栽培・特別栽培農産物でも使用可能です。

有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び、産生結晶毒素10.0%(力価として1000B.m.H.単位/mg) 適合作物野菜類、はくさい、キャベツ、日本なし 農林水産省登録第(号)22654 適合病害虫コナガ、アオムシ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハマキムシ類 毒劇区分普通物 剤形水和剤 内容量1袋(100g)
注意
※ラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41963514 -
オープン
1,498
1,648 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする