曜日別特売

ジャンボたにしくん

ジャンボたにしくん - 住友化学
(1件のレビュー)

粒数が多く、散布しやすい(約144000粒/袋)
動力散布機(ミスト散布機)で散布可能
人畜に対する安全性が高く、水産動物(コイ・オオミジンコ)に対しても影響が少ない!

有効成分メタルアルデヒド5.0%適合作物農林水産省登録第(号)23460適合病害虫スクミリンゴガイ毒劇区分普通物内容量1袋(2kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963548-
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41963548
2021-07-20
用途: ジャンボタニシの駆除
卸売・小売業

薬の粒の大きさは程よい大きさでいいのですが、粒の色が青色の為、田んぼに撒いた時
に撒いた場所が分からなくなりました
白系の色であればわかりやすかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする