シンジェンタジャパン
スイッチ顆粒水和剤
作用性の異なる2つの有効成分の力で予防効果と治療効果が期待できます。
ワックス層への親和性が高く、残効性と耐雨性に優れます。
ぶどうにはアミスター10フロアブルとの体系防除が効果的です。
適合病害虫
灰色かび病、晩腐病、黒星病
有効成分
シプロジニル37.5%、フルジオキソニル25.0%
性状
淡褐色水和性細粒
適合作物
みかん、かんきつ、たまねぎ、ぶどう、うめ
農林水産省登録第(号)
22187
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(500g)
注意
※レタス・おうとうに対して薬害を発生する恐れがあるので、付近にある場合はかからないよう注意してください。
※ぶどうの晩腐病に対して多発生が予想される場合は、3000倍散布では効果がやや劣る場合があるので、所定範囲内で高濃度散布をするよう注意してください。
※蚕に影響を及ぼすおそれがあるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41963609
-
¥
9,415
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください