スタークルメイト液剤10

スタークルメイト液剤10 - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

水稲のカメムシ・ウンカ・ヨコバイ類の防除、斑点米防止に優れた効果。
無人ヘリ・空中散布にも使える。
だいず・えだまめの害虫防除にも使えます。

有効成分ジノテフラン10.0%適合害虫ツマグロヨコバイ、カメムシ類、ウンカ類、フタスジヒメハムシ、カンシャコバネナガカメムシ、イナゴ類、アブラムシ類適合作物稲、だいず、えだまめ、さとうきび、いね科牧草、水田作物、畑作物(休耕田)農林水産省登録第(号)21260毒劇区分普通物剤形液剤内容量1本(500mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963627-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41963627
2023-08-19
用途: 農業ドローンで水稲の仕上げ防除
株式会社タスクル農・林・水産業

予想していた通りの使いやすさと効果で、特に問題がなく使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする