曜日別特売

Zボルドー粉剤DL

Zボルドー粉剤DL - 日本農薬
(1件のレビュー)

稲こうじ病に対して安定した予防効果を示す。
だいず紫斑病・茎疫病、えだまめ茎疫病、かぼちゃ疫病に対して優れた予防効果を発揮する。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。

適合病害虫稲こうじ病、墨黒穂病、紫斑病、茎疫病、疫病有効成分塩基性硫酸銅9.0%(銅として5.0%)適合作物稲、だいず、えだまめ、かぼちゃ農林水産省登録第(号)21112毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963749-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41963749
2020-06-03
用途: 稲作の細菌防除
その他業種

当方 無農薬で稲作をしています。
昨年 稲麹病が多数発生したため、やむなく購入しましたが、未だに使用をためらっています。 今年の状況をみて決断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする