曜日別特売

ダコニールジェット

ダコニールジェット - 日本曹達(日本ソーダ)

温室、ビニールハウス用の殺菌くん煙剤で、省力的な防除が可能です。
きゅうりのべと病・うどんこ病、トマトの葉かび病、なすの黒枯病に優れた予防効果があり、収穫前日まで使用できます。
作物に汚れを生ずる心配がほとんどないくん煙剤です。

適合病害虫べと病、うどんこ病、葉かび病、黒枯病有効成分テトラクロロイソフタロニトリル46.0%適合作物きゅうり、トマト、なす農林水産省登録第(号)21934毒劇区分普通物内容量1袋(80g×5個)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963819-
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする