日本曹達(日本ソーダ)
トップジンM粉剤DL
予防・治療効果を有するチオフォネートメチルが有効成分です。
水での希釈がいらないので、省力的に散布できます。
粉立ちや飛散の少ないドリフトレスタイプの粉剤(粉剤DL)です。
適合病害虫
いもち病、赤かび病、紫斑病、褐斑病、炭疽病、菌核病、小菌核腐敗病、乾腐病
有効成分
チオファネートメチル2.0%
適合作物
稲、小麦、麦類(小麦を除く)、だいず、らっかせい、れんこん、すいか、キャベツ、レタス、ごぼう、ねぎ、こんにゃく
農林水産省登録第(号)
22103
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(3kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41964004
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください