パスワード顆粒水和剤

パスワード顆粒水和剤 - バイエルクロップサイエンス

新規化学構造を持つ全く新しい系統の殺菌剤です。ヒドロキシアニリド系の新規化合物フェンヘキサミドを50%含む殺菌剤です。
顆粒水和剤なので使いやすい薬剤です。薬剤調製時の計量が容易なだけでなく、粉立ちによる薬剤吸入の心配が少ないので使用者にとって使いやすい薬剤です。
灰色かび病および灰星病に有効な薬剤です。ぶどう、かんきつの灰色かび病およびおうとう、ももの灰星病に高い効果を示します。
病原菌の胞子の発芽管伸長を強く抑制しますので、発病前の散布で高い予防効果を発揮します。また、長い残効性を示します。
全く新しい系統の薬剤なので、既存のベンズイミダゾール系薬剤耐性菌、ジカルボキシイミド系薬剤耐性菌、ジエトフェンカルブ剤耐性菌に対しても高い効果を示します。
ワイン醸造に問題ありません。アルコール発酵、マロラクティック発酵に全く影響がありませんので、醸造用ぶどうにも安心して使えます。

適合病害虫幼果菌核病、灰星病、白腐病、灰色かび病成分フェンヘキサミド50.0%性状暗褐色水和性細粒適合作物おうとう、すもも、もも、ぶどう、かんきつ、いんげんまめ、あずき、ホップ農林水産省登録第(号)20211毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
注意
※本剤の使用に当っては使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964126-
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする