曜日別特売

ハッパ乳剤

ハッパ乳剤 - サンケイ化学

なたね油を有効成分とする安全性の高い薬剤です。
抵抗性や耐性菌発生の少ない物理的防除剤です。
収穫前日まで使用可能で、散布回数制限もありません。
有機栽培農産物生産にも使用可能です。
有効成分はポジティブリスト制度の対象外物質です。

有効成分なたね油 90.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物きゅうり、かぼちゃ、ズッキーニ、ばら農林水産省登録第(号)15837適合病害虫ハダニ類、うどんこ病毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(1L)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964169-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする