モノタロウ

UL耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

UL耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 - モノタロウ
(4件のレビュー)

UL規格認定品です。

用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)600全長(m)10絶縁体標準厚さ(mm)0.79定格温度(℃)105内容量1本
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
AWG
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42832607-112217/0.162.4
取扱い終了
1年間返品保証
42832616-112217/0.162.4
取扱い終了
1年間返品保証
42832625-112217/0.162.4
取扱い終了
1年間返品保証
42832634-112217/0.162.4
取扱い終了
1年間返品保証
42832643-112217/0.162.4
取扱い終了
1年間返品保証
42832659-112217/0.162.4
取扱い終了
1年間返品保証
42832668-152026/0.162.55
取扱い終了
1年間返品保証
42832677-152026/0.162.55
取扱い終了
1年間返品保証
42832686-152026/0.162.55
取扱い終了
1年間返品保証
42832695-152026/0.162.55
取扱い終了
1年間返品保証
42832704-152026/0.162.55
取扱い終了
1年間返品保証
42832713-152026/0.162.55
取扱い終了
1年間返品保証
42832729-201841/0.162.75
取扱い終了
1年間返品保証
42832738-201841/0.162.75
取扱い終了
1年間返品保証
42832747-201841/0.162.75
取扱い終了
1年間返品保証
42832756-201841/0.162.75
取扱い終了
1年間返品保証
42832765-201841/0.162.75
取扱い終了
1年間返品保証
42832774-201841/0.162.75
取扱い終了
1年間返品保証
42832783-271626/0.2543.1
取扱い終了
1年間返品保証
42832799-271626/0.2543.1
取扱い終了
1年間返品保証
42832808-271626/0.2543.1
取扱い終了
1年間返品保証
42832817-271626/0.2543.1
取扱い終了
1年間返品保証
42832826-271626/0.2543.1
取扱い終了
1年間返品保証
42832835-271626/0.2543.1
取扱い終了
1年間返品保証
42832844-361441/0.2543.5
取扱い終了
1年間返品保証
42832853-361441/0.2543.5
取扱い終了
1年間返品保証
42832869-361441/0.2543.5
取扱い終了
1年間返品保証
42832878-361441/0.2543.5
取扱い終了
1年間返品保証
42832887-361441/0.2543.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42832747
2022-02-23
用途: リニアアンプの電源回路補習
建設業・工事業

商品自体に不満はないが、もっと太いサイズの種類を追加していただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42832668
2021-05-07
用途: 真空管アンプの配線材に使用
その他業種

高電圧を使用する真空管アンプの内部配線材として使用しました。
耐電圧600Vなので300v~500Vを使う回路に安心して使えます。
10m長さのカット線材を購入しました。
色の種類がやや少ないので増やしていただけると有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42832607
2020-11-13
用途: 機器内部配線
建設業・工事業

AC100Vの配線に使用します。小さな機器の配線で少量でしたので10mで購入でき感謝しています。600V耐圧なので被覆が厚くなることからちょっと固いなという感想です。

1が参考にしています
対象商品 : 42832817
2020-04-09
用途: 車両メンテナンス
建設業・工事業

カーオーディオの配線に許容電流20A以上の電線が必要でしたが、ホームセンター等では自動車用電線で2.0SQ(MAX200A)までしか取扱が無く、一般電線だと耐熱温度に不安が・・・かといってバッ直用のキットだとオーバースペック&高価ということでコチラを購入してみました。適度にしなやかで取り回ししやすい電線です。価格も切り売りレベルのお値打ちで非常に良いと思います。ちなみにREV'S(フジックス)の2.0SQだと許容電流が20Aで他はだいたい200Wまでなので今後も重宝しそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする