曜日別特売

オーディオナビゲーション取付キット

オーディオナビゲーション取付キット - エーモンオーディオナビゲーション取付キット - エーモンオーディオナビゲーション取付キット - エーモン

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

用途ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1質量(g)273適合車種ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41974556D2548
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする