曜日別特売

直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ - エコリカ
(2件のレビュー)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。

用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本製品ではインバータ(電子式安定器)器具には使用しないで下さい。本製品及び灯具の故障及び破損の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
種別
光源色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42006686ECL-L4EYNLED40形昼白色相当23005000
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41511637ECL-L4EYLLED蛍光灯40W形電球色20002800
オープン
取扱い終了
43575989ECL-L4EYDLED蛍光灯40W形昼光色23006500
オープン
取扱い終了
43575998ECL-L4EYWLED蛍光灯40W形白色23004200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: 工場と事務所で蛍光灯から交換しました。
株式会社 三橋歯車製作所

ラビットタイプの器具に取り付けました。電気代の節約できたので満足です。
もう少し消費電力の少ないタイプが出ればうれしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 42006686
2020-05-27
用途: 事務所の作業時
不動産業

非常に明るくて良いです。
持ちがどの程度かまだわかりませんが、現状満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする