BRAITH ソケット

BRAITH ソケット - BRAITH(ブレイス)
(2件のレビュー)

お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。

用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.4A消費電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008454BS-300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42008454
2020-06-23
用途: 電源取り

いつの間にか切れている事が多くなりました。
接触が悪いのかと思い確認したら、シガソケット接続部のプラスチックのネジ部が溶けてしまいました。
安全性は?です。ボルト表示のテープと言い買って酷い目に合いました。
購入を検討している方はお勧めしません。

2が参考にしています
対象商品 : 42008454
2020-01-28
用途: 車内用

電圧計部分に粘着性の高いシールが付いていて剥がすのが大変手間がかかった。しかも糊残りした。
首振り部もゆるくガタガタです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする