BRAITH(ブレイス)
BRAITH ソケット
(1件のレビュー)
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途
DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。
付属品
両面テープ
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)
8
電源コード(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008479
BS-400
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください