BRAITH(ブレイス)
BRAITH ソケット
お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。
用途
DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。
付属品
両面テープ
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/2.1A
消費電流(A)
8
コード長さ(cm)
スイッチ:100
電源コード(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008488
BS-500
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください