槌屋ヤック
シングルソケット ヒューズ電源ベース
ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。
ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。
両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。
色
ブラック
仕様
通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用
コード長さ(m)
(ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×35
出力電流(A)
(合計最大許容)約4
内容量
1個
注意
※ヒューズ電源取り出しコードを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42010186
ZE-21
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください