BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6.6Ah用チャージャー
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)
127×67×38
質量(g)
400
コード長さ(m)
1.8
出力電圧(V)
16.8
入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz
出力電流(A)
2
機能
逆接・ショート保護
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016066
10C0006
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください