BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
デッキブラシ C52210
ヘッド部が取り替えられるデッキブラシです。ボートフック、ブラシ2種類が付属しています。ブラシは硬めと柔らかめの2種類が付属します。
商品タイプ
本体
柄長さ(mm)
670~1240
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
PP
質量(g)
柄:280、ヘッド(ソフト):210、ヘッド(ハード):220、フック:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘッド:17×6.5×6.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※サイズは脱着用の突起部分を含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016145
50B0033
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください