BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
デッキブラシ C11808
ヘッド部が取り替えられるデッキブラシです。ボートフック、ブラシが付属しています。ブラシ仕様時には水道ホースと繋ぐことが出来るため、水を流しながら清掃を行うことが出来ます。
商品タイプ
本体
柄長さ(mm)
640~1030
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
PP
質量(g)
柄:245、ヘッド:360、フック:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヘッド:27×10×7.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※サイズは脱着用の突起部分を含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016154
50B0034
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください