曜日別特売

ステンレスクリート

ステンレスクリート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。

材質ステンレス内容量1個
注意
※取付用のネジは付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付ねじ
ねじ穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201628530E00498インチ202×50×42幅:74×33mm6.5
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
4201629430E00484インチ116×36×27幅:49×22mm5
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
4201630330E00566インチ153×45×32幅:60×26mm6.5
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 取手の付いていないバッテリー充電器の取手に使用
飲食業

高価な日本製バイク用バッテリー充電器に取手が無いのでこの商品を取付。配線も巻けて非常に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする